WESCO 260062 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 2000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436

WESCO 260062 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ACV Μοντέλο: 260062Cross Ref: 9TZ58 / LTL-20-2436

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,730.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χαμηλό ύψος30-1 / 2 "
συνολικό ύψος30.5 "
Συνολικό μήκος39.25 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος47-1 / 2 "
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPowered ByΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 260061 Καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 1000 Lb. Χάλυβας Σταθερός | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Αντλία ποδιών4"1000 λίβρες4"Φαινολική30.5 "39.25 "18 "€2,042.03
WESCO 260069 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 6000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Αντλία ποδιών6"6000 λίβρες6"Πολυολεφίνη37 "51.25 "32 "€3,205.11
WESCO 260064 Scissor Lift Cart 2000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436 260064Αντλία ποδιών6"2000 λίβρες6"Πολυολεφίνη37 "39.25 "24 "€3,678.54
WESCO 260063 Scissor Lift Cart 2000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Χειροκίνητο4"2000 λίβρες4"Πολυολεφίνη30.5 "51.25 "32 "€3,194.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260062 Scissor Lift Cart 2000 Lb. Ατσάλι Σταθερό
€2,730.64 /μονάδα