WESCO Κάρρα ανύψωσης ψαλιδιού


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Φαινολική , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Στυλ πλατφόρμας: Σταθερό , Τύπος τροχού: Πολυολεφίνη
ΣτυλΜοντέλοPowered ByΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
260069
Αντλία ποδιών6"6000 λίβρες6"Πολυολεφίνη37 "51.25 "32 "€3,351.66
A
260061
Αντλία ποδιών4"1000 λίβρες4"Φαινολική30.5 "39.25 "18 "€1,864.49
B
260064
Αντλία ποδιών6"2000 λίβρες6"Πολυολεφίνη37 "39.25 "24 "€2,609.32
C
260062
Χειροκίνητο4"2000 λίβρες4"Πολυολεφίνη30.5 "39.25 "24 "€2,522.81
C
260063
Χειροκίνητο4"2000 λίβρες4"Πολυολεφίνη30.5 "51.25 "32 "€3,194.87

Κάρρα ανύψωσης ψαλιδιού

Τα καρότσια ανύψωσης με ψαλίδια Wesco είναι ιδανικά για χρήση σε εργοστάσια παραγωγής, αποθήκες, μύλους, κόμβους μεταφοράς και καταστήματα μεταλλουργίας για την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων φορτίων. Αυτά τα καρότσια έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις καταπονήσεις κάμψης και πλάτης κατά το χειρισμό, τη συναρμολόγηση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την παραλαβή και την επιθεώρηση βαρέων φορτίων ή εμπορευμάτων. Διαθέτουν χαλύβδινα πλαίσια για να αντέχουν φορτία έως και 6000 lb και τροχούς πολυολεφίνης για εξαιρετική αντοχή στην κρούση και αντοχή σε οξέα και γράσα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα καρότσια ανύψωσης ψαλιδιού, διαθέσιμα σε μήκη πλατφόρμας 36 και 48 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;