WESCO 230051 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LNQ Μοντέλο: 230051Cross Ref: 4FE67 / DC-66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,453.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Τύπος τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓκρι Silicon Alkyd Paint
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου850 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων4"
Πλάτος πλακιδίων24 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος66 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος24 "
Powered ByΧειροκίνητο
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon
Τύπος τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)181.61
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)71.63
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 230052 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc | AD7LNR 4FE68 / DC-72 23005272 "€5,810.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230051 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc
€5,453.51 /μονάδα