WESCO 230052 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc

Στοιχείο: AD7LNR Μοντέλο: 230052Cross Ref: 4FE68 / DC-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,810.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Τύπος τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓκρι Silicon Alkyd Paint
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου850 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων4"
Πλάτος πλακιδίων24 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος24 "
Powered ByΧειροκίνητο
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon
Τύπος τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)197.36
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 230051 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc | AD7LNQ 4FE67 / DC-66 23005166 "€5,453.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230052 Φορτηγό Συσκευή 12 Vdc
€5,810.55 /μονάδα