WESCO 170014 Powered Pallet Truck Stacker, Χωρητικότητα 2200 Lbs

Στοιχείο: AG7JDE Μοντέλο: 170014
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,737.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.5 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι62.5 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.8 "
Μήκος65 "
ΑνύψωσηΜπαταρία
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος65 "
συνολικό πλάτος26.5 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Tang Radius (σε.)65.5 "
Τάση12
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια26.5 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 414.9
Ύψος πλοίου (cm)199.39
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESCO 273383 Powered Pallet Truck Stacker With Battery, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JDD 273383€9,748.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 170014 Powered Pallet Truck Stacker, Χωρητικότητα 2200 Lbs
€8,737.32 /μονάδα