Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21139 Βούρτσα σωλήνα χειρός 1/4 ίντσες 0.0050 ίντσες - Συσκευασία 10 | AC6FYY 33M622

WEILER 21139 Hand Tube Brush 1/4 inch 0.0050 inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6FYY Μοντέλο: 21139Σταυρός: 33M622

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χειρός
Βούρτσα Dia.1 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος7"
Μέγεθος κνήμης3 / 32 "
Μήκος περιποίησης1.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21270 Χειροκίνητο πινέλο 1/4 ίντσες 0.003 ίντσες - Πακέτο 10 | AC6FZH 33M632 212700.003 "€145.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21139 Hand Tube Brush 1/4 inch 0.0050 inch - Pack of 10
€114.10 /μονάδα