Βαθμολογία επαφών: 10Α @ 600 VAC , Βάθος: 1.6 " , Υψος: 4.63 " , Αξιολόγηση IP: 54 , Βαθμολογία NEMA: 3 , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός χειριστών: 1 , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες Γ, Δ · Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I , Τύπος χειριστή: 3 Διακόπτης επιλογής θέσης , Πλάτος: 3"
Συγκροτήματα επιλογέα διακόπτη με εξώφυλλα
Τα συγκροτήματα διακοπτών Appleton Electric με καλύμματα χρησιμοποιούνται με εργολάβους ή μαγνητικούς εκκινητές για τηλεχειρισμό κινητήρων ενώ προσφέρουν έλεγχο / επιλογή κυκλώματος. Σφραγίζονται από το εργοστάσιο για να αποφευχθούν ζημιές από δύσκολες συνθήκες και χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου η εισροή πολύ εύφλεκτων αερίων, σκόνης, ατμών ή άλλων ρύπων είναι προφυλακτική. Αυτά τα συγκροτήματα διακοπτών UL είναι ανθεκτικά σε έκρηξη και ανάφλεξη σκόνης και έχουν 2 ή 4 φόρμες επαφής κυκλώματος για να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα στους διακόπτες. Έχουν βαθμολογία NEMA 3 για προστασία από τη σκόνη και τα συντρίμμια και IP54 για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρικών εξαρτημάτων από ζημιές. Αυτά τα συγκροτήματα έχουν μπροστινά χειριστήρια για να εξασφαλίσουν εύκολη και ασφαλή ρύθμιση και είναι διαθέσιμα σε στιγμιαίες και διατηρημένες παραλλαγές δράσης για την πρόληψη τυχαίων τραυματισμών.