WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 10 Hp, 1760 Rpm, 200 V | AA8MCP 19C681

WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 10 Hp, 1760 Rpm, 200 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MCP Model: 01018ET3PCT215TF1-W2Κωδ. Σταυρού: 19C681

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,505.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΜπλε
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο28.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.125 "
Εφαρμογή κινητήραΠύργοι ψύξης
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντια ή κατακόρυφη άξονα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή άξονα προς τα πάνω
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση91.7
Συνολικό μήκος19.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση200
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.85
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 1 Hp, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,111.53
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 1-1/2 Hp, 1755 rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,161.13
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 1-1/2 Hp, 1755 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,161.13
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 2 Hp, 1750 Rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,314.86
Μοτέρ WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Cooling Tower, 2 Hp, 1750 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,290.52
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 3 Hp, 1760 Rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,334.09
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 3 Hp, 1760 Rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,338.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 Μοτέρ Cooling Tower, 10 Hp, 1760 Rpm, 200 V
€2,505.34 /μονάδα