WEG 00136OT3E56-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 hp, 3 Phase, 3475 Rpm, 230/460VAC, 56 Frame | BB8APX

WEG 00136OT3E56-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 3475 σ.α.λ., 230/460 VAC, 56 πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB8APX Μοντέλο: 00136OT3E56-S

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο3 / 1.5A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP1
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας8 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3475
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Ονομαστική απόδοση77%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 11 / 16 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 7 / 8 "
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.81
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,002.28
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3H254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€1,937.28
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3E254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,296.63
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3H254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,320.30
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,426.75
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3H256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,213.72
Μοτέρ αντλίας WEG 02536OT3E256T-S, 3 Phase, 25 Hp, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.7€2,777.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00136OT3E56-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 3475 σ.α.λ., 230/460 VAC, 56 πλαίσιο
€429.49 /μονάδα