PETERSEN PRODUCTS Βύσμα σωλήνων 130-4


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Φυσικό λάστιχο , Μέγιστη. Πίεση: 15 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 120 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
130-410-F
5.5 "25 "12.25 "6 "έως 12"€933.07
A
130-412-F
7"18.5 "12.5 "8 "έως 12"€1,030.43
B
130-412-Β
7.5 "19.8 "12.25 "8 "έως 12"€920.09
C
130-416-F
7.5 "28 "16.25 "8 "έως 16"€1,463.70
B
130-418-Β
10.75 "25 "18.25 "12 "έως 18"€1,517.25
A
130-418-F
10.75 "25 "18.25 "12 "έως 18"€1,780.13
C
130-424-F
11 "37 "24.25 "12 "έως 24"€2,052.75
D
130-430-F
15 "48 "32 "15 "έως 32"€3,876.70
D
130-440-F
19 "46.25 "40 "20 "έως 40"€4,564.73
D
130-460-FM
20.5 "88 "60.5 "24 "έως 60"€12,511.23
D
130-448-F
20.5 "74.5 "50 "24 "έως 48"€6,158.25
D
130-472-F
44 "100 "72.25 "48 "έως 72"€16,535.59
D
130-496-F
54 "128 "96.25 "54 "έως 96"€23,529.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;