WEARWELL 540 Interlock Drainage Mat Green Green 12 x 12 Inch PK20 | AJ2DQW 48Z446

WEARWELL 540 Interlock Drainage Mat Green 12 x 12 Inch PK20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DQW Μοντέλο: 540Cross Ref: 48Z446

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΠράσινο
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
Ακρες(4) Εμπλοκή
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος1"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος1ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6122
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα σειράς ματς: 540 ράμπες και γωνίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
WEARWELL 540 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσες | AD6YKK 4CKN9 540Μαύρη148ΔιασύνδεσηΑρθρωτά πλακίδια αποστράγγισης12 "Άνοιγμα πλέγματος12 "€260.69
WEARWELL 540.58X12X12BK Μπλοκάρισμα στρώματος αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσα | AH8TXP 38ZC26 540.58Χ12Χ12ΒΚΜαύρη148.0(4) ΕμπλοκήΣυμπλέκτη αποστράγγισης1"Λείος1ft.€14.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 540 Interlock Drainage Mat Green 12 x 12 Inch PK20
€488.87 /μονάδα