WEARWELL 540 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσες | AD6YKK 4CKN9

WEARWELL 540 Αρθρωτά Πλακάκια Αποστράγγισης Μαύρα 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YKK Μοντέλο: 540Cross Ref: 4CKN9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτά πλακίδια αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με540 ράμπες και γωνίες
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος12 "
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ιδιότητες MatΑντιολισθητικό
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΆνοιγμα πλέγματος
ΥλικόPVC
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.141
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)66.8
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ3918901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
WEARWELL 540.58X12X12BK Μπλοκάρισμα στρώματος αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσα | AH8TXP 38ZC26 540.58Χ12Χ12ΒΚΜαύρη148.0(4) ΕμπλοκήΣυμπλέκτη αποστράγγισης1"Λείος1ft.€14.87
WEARWELL 540 Interlock Drainage Mat Green Green 12 x 12 Inch PK20 | AJ2DQW 48Z446 540Πράσινο148.0(4) ΕμπλοκήΣυμπλέκτη αποστράγγισης1"Λείος1ft.€488.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 540 Αρθρωτά Πλακάκια Αποστράγγισης Μαύρα 12 x 12 ίντσες
€260.69 /μονάδα