Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEARWELL 540.58X12X12BK Μπλοκάρισμα στρώματος αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσα | AH8TXP 38ZC26

WEARWELL 540.58X12X12BK Interlocking Dranage Mat Black 12 x 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TXP Μοντέλο: 540.58X12X12BKΣταυρός: 38ZC26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΟχι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
Ακρες(4) Εμπλοκή
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος1"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος1ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα σειράς ματς: 540 ράμπες και γωνίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΕίδοςΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΠλάτοςΤιμή
WEARWELL 540 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 12 x 12 ίντσες | AD6YKK 4CKN9 540Μαύρη148ΔιασύνδεσηΑρθρωτά πλακίδια αποστράγγισης12 "Άνοιγμα πλέγματος12 "€260.69
WEARWELL 540 Interlock Drainage Mat Green Green 12 x 12 Inch PK20 | AJ2DQW 48Z446 540Πράσινο148.0(4) ΕμπλοκήΣυμπλέκτη αποστράγγισης1"Λείος1ft.€488.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 540.58X12X12BK Interlocking Dranage Mat Black 12 x 12 ιντσών
€14.87 /μονάδα