Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 2KJG5 Υποστήριξη καρπού M Right Black | AC2HUW

CONDOR Στήριγμα καρπού 2KJG5 M Right Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HUW Μοντέλο: 2KJG5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη καρπού
ΧρώμαΜαύρη
ταιριάζει7.5 "
ΥλικόΣπαντέξ
ΜέγεθοςM
ΣτυλΔιπλό λουράκι
Καρπός χεριούΔεξί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώματαιριάζειΥλικόΜέγεθοςΣτυλΤιμή
CONDOR 1AGG8 Υποστήριξη καρπού S Ambidextrous Black | AA8VCY 1AGG8ΜαύρηΈως 6 "NeopreneSΜονό λουράκι€14.88
CONDOR 1AGG9 Υποστήριξη καρπού M Ambidextrous Black | AA8VCZ 1AGG9Μαύρη6 έως 7 "NeopreneMΜονό λουράκι€14.88
CONDOR 1AGH1 Υποστήριξη καρπού L Ambidextrous Black | AA8VDA 1ΑΓ1Μαύρη7 έως 8 "NeopreneLΜονό λουράκι€14.88
CONDOR 1AGH2 Υποστήριξη καρπού Xl Ambidextrous Black | AA8VDB 1ΑΓ2ΜαύρηΠάνω από 8 "NeopreneXLΜονό λουράκι€14.88
CONDOR 1AGH3 Υποστήριξη καρπού S Ambidextrous Black | AA8VDC 1ΑΓ3ΜαύρηΈως 6 "75% Νεοπρένιο / 20% Νάιλον / 5% ΠολυεστέραςSΔιπλό λουράκι€7.82
CONDOR 1AGH4 Υποστήριξη καρπού M Ambidextrous Black | AA8VDD 1ΑΓ4Μαύρη6 έως 7 "75% Νεοπρένιο / 20% Νάιλον / 5% ΠολυεστέραςMΔιπλό λουράκι€7.82
CONDOR 1AGH5 Υποστήριξη καρπού L Ambidextrous Black | AA8VDE 1ΑΓ5Μαύρη7 έως 8 "75% Νεοπρένιο / 20% Νάιλον / 5% ΠολυεστέραςLΔιπλό λουράκι€7.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Στήριγμα καρπού 2KJG5 M Right Black
€13.39 /μονάδα