Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WAVIAN 2238C Δοχείο αερίου 5 γαλόνια Μπλε Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRV 33UZ32

WAVIAN 2238C δοχείο υγραερίου 5 γαλονιών Μπλε περιλαμβάνει στόμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3YRV Μοντέλο: 2238CCross Ref: 33UZ32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑέριο μπορεί
Χωρητικότητα20L / 5.28 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος19 "
Μήκος13.5 "
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Μήκος σωλήνων10.5 "
Στόμιο εκτός Dia.1"
ΕξάτμισηΑυτο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςLV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
WAVIAN 2238C Δοχείο αερίου 5 γαλονιών Πράσινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRR 33UZ29 2238C20L / 5.28 gal.Πράσινο19 "13.5 "6.5 "€137.58
WAVIAN 2238C Δοχείο αερίου 5 γαλονιών Κόκκινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRT 33UZ30 2238C20L / 5.28 gal.Red19 "13.5 "6.5 "€134.22
WAVIAN 2238C Δοχείο αερίου 5 γαλόνια Μαύρο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRU 33UZ31 2238C20L / 5.28 gal.Μαύρη19 "13.5 "6.5 "€144.45
WAVIAN 2238C Δοχείο αερίου 5 γαλόνια Κίτρινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRW 33UZ33 2238C20L / 5.28 gal.Κίτρινο19 "13.5 "6.5 "€136.75
WAVIAN 2238-10 Δοχείο αερίου 2.5 γαλονιών Πράσινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRX 33UZ34 2238-1010L / 2.64 gal.Πράσινο11 "13.5 "6.5 "€141.76
WAVIAN 2238-10 Δοχείο αερίου 2.5 γαλονιών Κόκκινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRY 33UZ35 2238-1010L / 2.64 gal.Red11 "13.5 "6.5 "€130.75
WAVIAN 2238-5 Δοχείο αερίου 1 γαλόνι πράσινο Περιλαμβάνει στόμιο | AH3YRZ 33UZ36 2238-55L / 1.32 gal.Πράσινο13 "9"5"€116.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WAVIAN 2238C δοχείο υγραερίου 5 γαλονιών Μπλε περιλαμβάνει στόμιο
€137.58 /μονάδα