WAVIAN

Με έδρα το Paradise, Καλιφόρνια, Η.Π.Α., η Wavian κατασκευάζει δοχεία jerry για την αποθήκευση και τη μεταφορά καυσίμων, νερού και άλλων υγρών. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Ασφάλεια

2238C2238-52238-52238-102238-102238C2238C2238C2238C27912239C2239C

Ασφάλεια Φίλτρα

Δοχεία καυσίμων και αερίου

Αξεσουάρ δοχείων ασφαλείας

Ακροφύσιο δοχείου αερίου Φλάντζα μαύρο 2 ίντσες L
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG3UCT
Μοντέλο: 2325N
€19.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Φλάντζα αερίου δοχείο μαύρο 2 ίντσες L
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG3UCR
Μοντέλο: 2325
€19.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σχετικά με το WAVIAN

Ο εκτενής κατάλογος της Wavian περιλαμβάνει δοχεία καυσίμων, δοχεία με βάση τα τρόφιμα, θήκες κονσερβών και στόμια κονσερβών. Της μάρκας δοχεία καυσίμων διαθέτει στεγανή κατασκευή και χωράει έως και 20 λίτρα. Διαθέτουν εσωτερικό σωλήνα αναπνοής για αδιάβροχη έκχυση. Αυτά τα δοχεία έχουν ατσάλινα τοιχώματα 0.9 mm με επένδυση Rezol ανθεκτική στη σκουριά για την προστασία τους από τη σκουριά. Wavian θήκες δοχείων αερίου διαθέτουν συμπαγή μεταλλική κατασκευή και επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν δοχεία εύκολα σε οχήματα. Μπορούν να χωρέσουν 20 λίτρα κουτάκια και διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος για την αποφυγή βανδαλισμών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί ανταλλακτικών Wavian συχνά παραπέμπουν σε διάφορα προϊόντα Scepter. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα δοχείο καυσίμου που είναι είτε ξεπερασμένο είτε εξαντλημένο, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμο το αντίστοιχο είδος.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Wavian κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται να εξαερώσω το δοχείο καυσίμου μου;

Συνιστάται περιστασιακά να αερίζετε τα δοχεία καυσίμου όταν ταξιδεύετε πάνω ή κάτω σε υψόμετρο και όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ή πέφτουν.

Τι σημαίνουν τα χρώματα των κουτιών του Wavian;

Τα περισσότερα κουτιά Wavian είναι χρωματικά κωδικοποιημένα για να ειδοποιούν τους χρήστες σχετικά με τις εφαρμογές τους.

  • Τα κόκκινα δοχεία είναι κατάλληλα για αποθήκευση βενζίνης/βενζίνης.
  • Τα μπλουζάκια είναι ιδανικά για τη διατήρηση της κηροζίνης.
  • Τα κίτρινα κουτιά είναι τέλεια για αποθήκευση ντίζελ.
  • Τα πράσινα κουτάκια jerry αποθηκεύουν λάδια.
  • Το μαύρο είναι ένα μη καθορισμένο χρώμα κονσερβών (μόνο για αισθητικούς λόγους).

Πόσο καιρό μπορώ να αποθηκεύσω βενζίνη ή ντίζελ σε κουτιά;

Η βενζίνη μπορεί να αποθηκευτεί για έξι μήνες, ενώ το ντίζελ μπορεί να αποθηκευτεί έως και ένα χρόνο σε καλά κλεισμένα δοχεία.