WATTS M300N(A)-DOSY-C 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CB9UTJ 0206373

WATTS M300N(A)-DOSY-C 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS

Είδος: CB9UTJ Μοντέλο: M300N(A)-DOSY-C 4Σταυρός: 0206373
€20,167.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήcfm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS M300NA-BFG-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4LLL 0206630 M300NA-BFG-LM 3Αυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€7,210.75
RFQ
WATTS M300N(A)-DOSY-C 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | CB9UTF 0206371 M300N(A)-DOSY-C 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€15,594.92
RFQ
WATTS M300N(A)-DOSY-G 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | CB9UTH 0206374 M300N(A)-DOSY-G 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€15,467.66
RFQ
WATTS M300N(A)-DOSY-C 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CB9UTL 0206372 M300N(A)-DOSY-C 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€17,173.13
RFQ
WATTS M300N(A)-DOSY-G 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CB9UTM 0206375 M300N(A)-DOSY-G 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€17,038.81
RFQ
WATTS M300N(A)-DOSY-G 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB9UTP 0206376 M300N(A)-DOSY-G 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€20,049.92
RFQ
WATTS M300NA-BFG-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα πεταλούδας, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YPA 0206631 M300NA-BFG-LM 4Αυλακωτή άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωση€8,363.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS M300N(A)-DOSY-C 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS
€20,167.64 /μονάδα