SPEAKMAN SEF-1850-8 Faucet Eyewash, 8 Single Post, Chrome | AJ8CPV

SPEAKMAN Βρύση πλυσίματος ματιών SEF-1850-8, μονή θέση 8", Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPV Μοντέλο: SEF-1850-8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,945.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
ΧρώμαChrome
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση & NPT
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Ρυθμός ροής2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet
Ύψος10 "
Τύπος εγκατάστασηςΜετρητής
Μήκος11 "
Πλάτος7.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)21.2
Μήκος πλοίου (cm)41.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.2
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEAKMAN SEF-1800-CA Διαδεδομένη βρύση πλύσης ματιών, 8 "Spread, Chrome | AJ8CPR SEF-1800-CAChrome και κίτρινο3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,613.06
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Ευρεία βρύση πλύσης ματιών 8 ιντσών, 8 "Spread, Chrome | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome και κίτρινο3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,651.81
SPEAKMAN SEF-1850 Faucet Eyewash, Single Post, Chrome | AJ8CPU ΣΕΦ-1850Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet8"9"7.63 "€1,280.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN Βρύση πλυσίματος ματιών SEF-1850-8, μονή θέση 8", Chrome
€1,945.69 /μονάδα