SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Ευρεία βρύση πλύσης ματιών 8 ιντσών, 8 σπειρώματα, χρώμιο | AJ8CPT

SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Βρύση ευρείας διάδοσης πλυσίματος ματιών 8 ιντσών, 8" Spread, Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPT Μοντέλο: SEF-1800-CA-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,651.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
ΧρώμαChrome και κίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση & NPT
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Ρυθμός ροής2.87 GPM @ 30 PSI
HandleΕμπρός
Ύψος11 "
Τύπος εγκατάστασηςΜετρητής
Μήκος9.5 "
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικός
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEAKMAN SEF-1800-CA Διαδεδομένη βρύση πλύσης ματιών, 8 "Spread, Chrome | AJ8CPR SEF-1800-CAChrome και κίτρινο3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,613.06
SPEAKMAN SEF-1850 Faucet Eyewash, Single Post, Chrome | AJ8CPU ΣΕΦ-1850Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet8"9"7.63 "€1,280.23
SPEAKMAN SEF-1850-8 Faucet Eyewash, 8 "Single Post, Chrome | AJ8CPV SEF-1850-8Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet10 "11 "7.63 "€1,945.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Βρύση ευρείας διάδοσης πλυσίματος ματιών 8 ιντσών, 8" Spread, Chrome
€1,651.81 /μονάδα