ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S3616X4 Μονάδα τεσσάρων ραφιών | AD7DXE 4DV12

STRUCTURAL PLASTICS S3616X4 Μονάδα τεσσάρων ραφιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DXE Μοντέλο: S3616X4Cross Ref: 4DV12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€333.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση ράφι
Χωρητικότητα ανά ράφι170 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος16 "
φινίρισμαΔιαμέρισμα
Ύψος75 "
Χωρητικότητα φορτίου675 λίβρες
ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό HDPE
Αριθμός Ράφων4
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.13
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)92.2
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S4824B Πλαστικά Ράφια Μαζικής Βαρέως τύπου W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 λίβρες24 "48 "Διαμέρισμα27 "Μαζική αποθήκευση ράφι688 λίβρες€282.44
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S4824x3 Πλαστικά ράφια χύδην βαρέως τύπου W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 λίβρες24 "48 "Διαμέρισμα51 "Μαζική αποθήκευση ράφι1032 λίβρες€467.05
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S4824x4 Πλαστικά ράφια χύδην βαρέως τύπου W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 λίβρες24 "48 "Διαμέρισμα75 "Μαζική αποθήκευση ράφι1376 λίβρες€656.93
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S9624X4 Μονάδα τεσσάρων ραφιών | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 λίβρες24 "96 "Διαμέρισμα75 "Μαζική αποθήκευση ράφι2700 λίβρες€782.46
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S9624X3 Μονάδα τριών ραφιών | AD7DWV 4DU95 S9624X33680 λίβρες24 "96 "Διαμέρισμα51 "Μαζική αποθήκευση ράφι2025 λίβρες€586.46
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S9616X4 Μονάδα τεσσάρων ραφιών | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 λίβρες16 "96 "Διαμέρισμα75 "Μαζική αποθήκευση ράφι1800 λίβρες€707.14
RFQ
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ S9616X3 Μονάδα τριών ραφιών | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 λίβρες16 "96 "Διαμέρισμα51 "Μαζική αποθήκευση ράφι1350 λίβρες€492.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S3616X4 Μονάδα τεσσάρων ραφιών
€333.89 /μονάδα