Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN SEF-1800-CA Faucet Eyewash Eyebar, 8 Spread, Chrome | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA Βρύση ευρέως διαδεδομένου πλυσίματος ματιών, 8" Spread, Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPR Μοντέλο: SEF-1800-CA
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
€1,613.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
ΧρώμαChrome και κίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση & NPT
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Ρυθμός ροής2.87 GPM @ 30 PSI
HandleΕμπρός
Ύψος9.5 "
Τύπος εγκατάστασηςΜετρητής
Μήκος7"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικός
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9018908000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Ευρεία βρύση πλύσης ματιών 8 ιντσών, 8 "Spread, Chrome | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome και κίτρινο3/8 "για Faucet & 1/2" NPT για Eyewash2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,796.77
SPEAKMAN SEF-1850 Faucet Eyewash, Single Post, Chrome | AJ8CPU ΣΕΦ-1850Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet8"9"7.63 "€1,237.49
SPEAKMAN SEF-1850-8 Faucet Eyewash, 8 "Single Post, Chrome | AJ8CPV SEF-1850-8Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI για Eyewash 1.5 GPM για Faucet10 "11 "7.63 "€1,446.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA Βρύση ευρέως διαδεδομένου πλυσίματος ματιών, 8" Spread, Chrome
€1,613.06 /μονάδα