Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS Σφαίρα LFFBVS-3C-CC 1/2, είσοδος 1/2 ιντσών, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA2KAA Μοντέλο: LFFBVS-3C-CC 1/2Σταυρός: 0123476

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€38.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2173

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ιντσών, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Ναι3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€49.54
WATTS LFFBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Οχι1"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1"€29.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Σφαίρα LFFBVS-3C-CC 1/2, είσοδος 1/2 ιντσών, 600 Psi
€38.05 /μονάδα