Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CA9NQP 0555112

WATTS LFFBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ιντσών, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA9NQP Μοντέλο: LFFBVS-3C 1Σταυρός: 0555112

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Ναι3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€49.54
WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 600 Psi | CA2KAA 0123476 LFFBVS-3C-CC 1/2Ναι1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1 / 2 "€38.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ιντσών, 600 Psi
€29.38 /μονάδα