TB WOODS Dura-Flex Metric BTS Hubs


Φίλτρα
Τύπος οπών: Μηχανοποιήσιμο , Υλικό Hub: Χάλυβας χαμηλού άνθρακα , Keyway: Χωρίς Keyway, Κατάλληλο για reboring , Υλικό: Χάλυβας χαμηλού άνθρακα , Τύπος Προϊόντος: Dura-Flex Metric BTS Hub , Τύπος: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγιστη. RPMΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος βιδώνΑπαίτηση ροπής SetscrewΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WE10HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€118.10
A
WE3HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
A
WE4HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
A
WE5HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€96.15
A
WE30HMMPB
2.4 "21 mm21 mm5800 RPMM10X1.520 "50 "WE30€282.45
A
WE20HMMPB
2.4 "21 mm21 mm6600 RPMM10X1.520 "50 "WE20€193.19
RFQ
A
WE40HMMPB
2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
A
WE50HMMPB
2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
A
WE60HMMPB
3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
A
WE80HMMPB
3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01
A
WE70HMMPB
3.2 "31 mm31 "3600 rpmM12X1.7525 "167 lbs.WE70€739.05

Dura-Flex Metric BTS Hubs

Οι μετρικοί κόμβοι Dura-Flex της TB Wood χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο άκρων άξονα όταν χρησιμοποιούνται με συνδέσμους άξονα. Έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για μεγιστοποίηση της ευέλικτης ζωής και διαθέτουν κατασκευή χάλυβα χαμηλού άνθρακα για αντοχή σε υψηλές στρεπτικές καταπονήσεις. Αυτοί οι κόμβοι BTS (bore-to-size) απορροφούν κραδασμούς και δονήσεις και φιλοξενούν εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις έως και 4 μοίρες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συνδέσμων Dura-Flex, διαθέσιμα σε μεγέθη που κυμαίνονται από W3 έως W80 και μετά Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;