TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | BG3GFH

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, 21 λίβρες. Bore Dia., No Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BG3GFH Μοντέλο: WE30HMMPB

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€282.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.21 mm
Μέγεθος οπών21 mm
Αντοχή ανοχής+0.02 mm έως +0.041 mm
Τύπος οπώνΜηχανοποιήσιμο
Μέγεθος ζεύξηςWE30
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM5.8 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM67
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM70
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM101
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM104 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM17
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM200
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM200 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM2.9
Βαθμολογία HP @ 690 RPM40
Βαθμολογία HP @ 870 RPM50
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.138 mm
Τύπος διανομέαΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Πλάτος πλήμνης59mm
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway, Κατάλληλο για reboring
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)2.4 "
Μέγιστη. RPM5800 RPM
Ονομαστική ροπή412
Ορισμός μεγέθους βίδαςM10X1.5
Βίδα κανονίσματοςM10 x 1.5
Μήκος βιδών20 "
Απαίτηση ροπής Setscrew50 "
ΜέγεθοςWE30
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
Εύρος ροπήςLO107006
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγιστη. RPMΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος βιδώνΑπαίτηση ροπής SetscrewΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, 26 hp Bore Dia., No Keyway | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE40, 26 hp Διάμετρος διάτρησης, No Keyway | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE10, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE60, διάμετρος οπής 31 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE3, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE4, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE80, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE30HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, 21 λίβρες. Bore Dia., No Keyway
€282.45 /μονάδα