TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE80, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE80, 48 λίβρες. Bore Dia., No Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB6YAE Μοντέλο: WE80HMMPB

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,121.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.48 mm
Μέγεθος οπών48 mm
Αντοχή ανοχής+0.025 mm έως +0.05 mm
Τύπος οπώνΜηχανοποιήσιμο
Μέγεθος ζεύξηςWE80
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM63 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM727
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM727
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM1097
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1097 hp
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM2195
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2195 hp
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Hub Dia.287 mm
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.287 mm
Τύπος διανομέαΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Πλάτος πλήμνης124 "
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway, Κατάλληλο για reboring
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)3.2 "
Μέγιστη. RPM2000 RPM
Τύπος προϊόντοςDura-Flex Metric BTS Hub
Ονομαστική ροπή4463
Ορισμός μεγέθους βίδαςM12X1.75
Βίδα κανονίσματοςM12 x 1.75
Μήκος βιδών25 "
Απαίτηση ροπής Setscrew167 lbs.
ΜέγεθοςWE80
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
Εύρος ροπήςLO107004
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγιστη. RPMΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος βιδώνΑπαίτηση ροπής SetscrewΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, 26 hp Bore Dia., No Keyway | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE40, 26 hp Διάμετρος διάτρησης, No Keyway | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE10, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE60, διάμετρος οπής 31 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE3, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE4, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE5, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€96.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE80, 48 λίβρες. Bore Dia., No Keyway
€1,121.01 /μονάδα