TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | CD6UHN

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE20, 21 λίβρες. Bore Dia., No Keyway

Στοιχείο: CD6UHN Μοντέλο: WE20HMMPB
€193.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.21 mm
Μέγεθος οπών21 mm
Αντοχή ανοχής+0.02 mm έως +0.041 mm
Τύπος οπώνΜηχανοποιήσιμο
Μέγεθος ζεύξηςWE20
Τύπος στοιχείουΠλήμνη ζεύξης ελαστικών
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.7 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM42
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM44
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM64
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM66 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM11
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM126
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM126 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM1.8
Βαθμολογία HP @ 690 RPM25
Βαθμολογία HP @ 870 RPM32
HubΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.114 "
Τύπος διανομέαΆξονας άξονα, βαριέται στο μέγεθος
Πλάτος πλήμνης52mm
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway, Κατάλληλο για reboring
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)2.4 "
Μέγιστη. RPM6600 RPM
Τύπος προϊόντοςDura-Flex Metric BTS Hub
Ονομαστική ροπή260
Ορισμός μεγέθους βίδαςM10X1.5
Βίδα κανονίσματοςM10 x 1.5
Μήκος βιδών20 "
Απαίτηση ροπής Setscrew50 "
ΜέγεθοςWE20
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
Εύρος ροπήςLO107006
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγιστη. RPMΟρισμός μεγέθους βίδαςΜήκος βιδώνΑπαίτηση ροπής SetscrewΜέγεθοςΤιμή
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, 26 hp Bore Dia., No Keyway | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€507.82
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE40, 26 hp Διάμετρος διάτρησης, No Keyway | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€409.77
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE10, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€118.10
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE60, διάμετρος οπής 31 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€629.29
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE3, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€61.03
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE4, διάμετρος οπής 13 ιντσών, χωρίς κλειδί | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€73.02
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, Μέγεθος WE80, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,121.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE20, 21 λίβρες. Bore Dia., No Keyway
€193.19 /μονάδα