Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF07S 1 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 Inch Size, Bronze | BY8WDW 0122588

WATTS LF07S 1 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 Inch Size, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY8WDW Μοντέλο: LF07S 1Σταυρός: 0122588
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
€398.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ψεκασμού πυρκαγιάς
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση11.03 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF07S
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΣιλικόνη
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.413

Λεπτομέρειες:

Σύστημα καταιονισμού πυρκαγιάς κατοικιών, Inline, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 βαθμοί F11.03 Μπαρ33 βαθμοί F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 1 1/2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1 1/2 Inch, Bronze | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "€793.13
WATTS LF07S 2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά2"€872.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF07S 1 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 Inch Size, Bronze
€398.06 /μονάδα