Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF07S 2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | CC9NTE 0061945

WATTS LF07S 2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC9NTE Μοντέλο: LF07S 2Σταυρός: 0061945
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
€872.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ψεκασμού πυρκαγιάς
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF07S
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95

Λεπτομέρειες:

Σύστημα καταιονισμού πυρκαγιάς κατοικίας, Θηλυκό νήμα, μέγεθος 2 ιντσών, μπρούτζος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF07S 1 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 Inch Size, Bronze | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 βαθμοί F11.03 Μπαρ33 βαθμοί F1"€398.06
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 βαθμοί F11.03 Μπαρ33 βαθμοί F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 1 1/2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1 1/2 Inch, Bronze | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1-1 / 2 "€793.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF07S 2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο
€872.30 /μονάδα