Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF07S 1 1/2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1 1/2 Inch, Bronze | CB8VYX 0061943

WATTS LF07S 1 1/2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1 1/2 Inch, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CB8VYX Μοντέλο: LF07S 1 1/2Σταυρός: 0061943
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
€793.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ψεκασμού πυρκαγιάς
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF07S
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7738

Λεπτομέρειες:

Σύστημα καταιωνιστήρων πυρκαγιάς κατοικιών, θηλυκό νήμα, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, μπρούτζος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF07S 1 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 Inch Size, Bronze | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 βαθμοί F11.03 Μπαρ33 βαθμοί F1"€398.06
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Residential Fire Sprinkler System, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 βαθμοί F11.03 Μπαρ33 βαθμοί F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά2"€872.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF07S 1 1/2 Residential Fire Sprinkler System, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1 1/2 Inch, Bronze
€793.13 /μονάδα