WATTS CU7-U3-U3 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Union Male NPT Inlet x NPT Outlet, 1 inch x 1 inch Size

Είδος: CC4MNG Model: CU7-U3-U3 1X1Σταυρός: 0064048
€165.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Υλικό σώματοςΧαλκός
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα

Λεπτομέρειες:

Πρόληψη αντιστροφής διπλού ελέγχου, Ένωση αρσενικού εισόδου NPT x έξοδος NPT, 1 ίντσα x 1 ίντσα Μέγεθος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 912-HP 3/4" Hose Drop Breaker Vacuum, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-180 βαθμοί F27.5 Μπαρ912 hp--€839.93
WATTS LFH7C 3/4 Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F10.3 ΜπαρLFH733 βαθμοί F-€354.40
WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA4CHL 0061889 SA9DΔιπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-250 βαθμοί F12.1 Μπαρ9D33 βαθμοί F-€63.25
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€96.92
RFQ
WATTS LF7R 1/2 Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2Κάτι προστιθεμένον εις το τέλοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣτη γραμμή180 μοίρες φά175 PSILF7R33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€20.35
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίουΕτερόφυλη-150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€184.25
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες Μέγεθος, Χαλκός | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€107.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS CU7-U3-U3 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Union Male NPT Inlet x NPT Outlet, 1 inch x 1 inch Size
€165.00 /μονάδα