WATTS 77F-DI-125 12 Y Strainer, είσοδος 12 ιντσών, οθόνη 1/16 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJQ 0825208

WATTS 77F-DI-125 12 Y Strainer, είσοδος 12 ιντσών, οθόνη 1/16 ιντσών, πίεση 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CB3FJQ Μοντέλο: 77F-DI-125 12Σταυρός: 0825208

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,785.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό μπουλονιώνΑτσάλι
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΜαντεμένια
Υλικό φλάντζαςγραφίτης
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου12 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά77F-DI-125
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΣίδερο
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1 / 16 "
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 257.85

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 12 ιντσών, οθόνη 1/16 ιντσών, πίεση 200 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS 77F-DI-125 3 Y φίλτρο, είσοδος 3 ιντσών, 178 μοίρες. Πίεση C, 200 Psi | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "€257.92
RFQ
WATTS 77F-DI-125 2 Y Strainer, είσοδος 2 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
RFQ
WATTS 77F-DI-125 5 Y Strainer, 5 Inch Int, 178 Deg. Πίεση C, 200 Psi | CB3FJM 0825204 77F-DI-125 55"2"1 / 16 "€1,307.59
RFQ
WATTS 77F-DI-125 8 Y Strainer, είσοδος 8 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "€1,672.42
RFQ
WATTS 77F-DI-125 10 Y Strainer, είσοδος 10 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-DI-125 12 Y Strainer, είσοδος 12 ιντσών, οθόνη 1/16 ιντσών, πίεση 200 Psi
€5,785.67 /μονάδα