WATTS 77F-DI-125 3 Y φίλτρο, είσοδος 3 ιντσών, 178 μοίρες. Πίεση C, 200 Psi | BR3BHX 0825202

WATTS 77F-DI-125 3 Y Strainer, 3 Inch Inlet, 178 Deg. C, 200 Psi Πίεση

Στοιχείο: BR3BHX Μοντέλο: 77F-DI-125 3Σταυρός: 0825202
€257.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Σύνδεση πρίζας εκτόνωσηςΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό μπουλονιώνΑτσάλι
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΜαντεμένια
Υλικό φλάντζαςγραφίτης
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.353 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Αρ. Σειρά77F-DI-125
Ελάχ. Θερμ.32 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΣίδερο
Βαθμός πίεσης13.8 Bar στους 99 βαθμούς C / 8.6 bar στους 178 βαθμούς C
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1 / 16 "
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)200 Psi

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 3 ιντσών, 178 μοίρες. C, 200 Psi Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS 77F-DI-125 2 Y Strainer, είσοδος 2 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CA6ZVM 0825200 77F-DI-125 22"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
RFQ
WATTS 77F-DI-125 5 Y Strainer, 5 Inch Int, 178 Deg. Πίεση C, 200 Psi | CB3FJM 0825204 77F-DI-125 55"2"1 / 16 "€1,307.59
RFQ
WATTS 77F-DI-125 8 Y Strainer, είσοδος 8 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "€1,672.42
RFQ
WATTS 77F-DI-125 10 Y Strainer, είσοδος 10 ιντσών, οθόνη 3/64 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
RFQ
WATTS 77F-DI-125 12 Y Strainer, είσοδος 12 ιντσών, οθόνη 1/16 ιντσών, πίεση 200 Psi | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "€5,785.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-DI-125 3 Y Strainer, 3 Inch Inlet, 178 Deg. C, 200 Psi Πίεση
€257.92 /μονάδα