Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυρί νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυροκόπτης νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YLN Μοντέλο: 3/4 LF15M2-BΣταυρός: 11Y819
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
€75.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύμβολο Water Hammer Arrestor
Υλικό σώματοςΧαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Διάμετρος1.375 "
Εργοστασιακή πίεση60 psi
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος8 9 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Ο αναστολέας σφυριού νερού Watts LF15M2-B είναι ιδανικός για εμπορικά πλυντήρια πιάτων και βρύσες γρήγορου κλεισίματος για τον έλεγχο ζημιών σφυριού νερού (σοκ πίεσης νερού) στα συστήματα σωληνώσεων.
    • Αυτά τα κύματα κλονισμού νερού χρειάζονται ένα σημείο ανακούφισης το οποίο παρέχεται από το LF15M2-B καθώς διαθέτει έναν μόνιμο και προφορτωμένο θάλαμο αέρα (60 psi) με ένα κινητό έμβολο πολυπροπυλενίου για την απορρόφηση των κραδασμών.
    • Αυτό το σύστημα συγκράτησης σφυριού νερού έχει χαλκό σώμα που έρχεται με προσαρμογέα σπειροειδούς σπειροειδούς χαλκού χωρίς μόλυβδο για εύκολη εγκατάσταση σε νέο ή υπάρχον σύστημα σωληνώσεων σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία.
    • Σφραγισμένο με EPDM και συσκευασμένο σε ύψος 8-9 / 16 ίντσες (21.75 cm), το LF15M2-B λειτουργεί αποτελεσματικά εντός του εύρους θερμοκρασίας 33-180 βαθμούς Φαρενάιτ και κάτω από 150 psi πίεση εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt, Χαλκός Χωρίς Μόλυβδο | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 13 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€181.99
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 Inch Mnpt Χαλκός | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-9 15 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-Ε-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-12 11 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€344.57
WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 Inch NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Ανοξείδωτο ατσάλι με προσαρμογέα ορείχαλκου-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€141.67
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 ίντσας Npt χαλκός | AB8RHY 26Χ569 LF15M2-Α-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€53.54
WATTS LF15M2-F Water Hammer Arrestor 1 Inch Npt Χαλκός | AB8RHZ 26Χ570 LF15M2-Φ-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-11.156 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Σφυρί νερού, σύνδεση 1 ίντσας, πίεση 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-Ε 133 βαθμοί FΧαλκός1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυροκόπτης νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός
€75.93 /μονάδα