Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt, Χαλκός Χωρίς Μόλυβδο | AA3YLP 11Y820

WATTS 1 Σφυρί νερού LF15M2-C, 1 σε Mnpt, αμόλυβδος χαλκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YLP Μοντέλο: 1 LF15M2-CΣταυρός: 11Y820
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
€184.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύμβολο Water Hammer Arrestor
Υλικό σώματοςΧαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Διάμετρος1.625 "
Εργοστασιακή πίεση60 psi
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος8 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Το Watts LF15M2-C 1 είναι ένας απαγωγέας σφυριού νερού χωρίς μόλυβδο, σχεδιασμένος για τον έλεγχο των κραδασμών πίεσης νερού (έως 150 psi) σε αγωγούς εμπορικών πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων ρούχων ή βρύσες γρήγορου κλεισίματος.
    • Διαθέτει έναν ορειχάλκινο εξάγωνο προσαρμογέα NPT που επιτρέπει την κάθετη, οριζόντια ή γωνιακή εγκατάσταση σε κρυφές τοποθεσίες, χωρίς τη χρήση πάνελ πρόσβασης.
    • Αυτός ο αναστολέας σοκ είναι προφορτισμένος με αέρα στα 60 psi και σφραγίζεται μόνιμα για να αποφευχθεί η απώλεια αέρα στο νερό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυρί νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 Inch Mnpt Χαλκός | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-9 15 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-Ε-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-12 11 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€344.57
WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 Inch NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Ανοξείδωτο ατσάλι με προσαρμογέα ορείχαλκου-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€141.67
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 ίντσας Npt χαλκός | AB8RHY 26Χ569 LF15M2-Α-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€53.54
WATTS LF15M2-F Water Hammer Arrestor 1 Inch Npt Χαλκός | AB8RHZ 26Χ570 LF15M2-Φ-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-11.156 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Σφυρί νερού, σύνδεση 1 ίντσας, πίεση 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-Ε 133 βαθμοί FΧαλκός1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 Σφυρί νερού LF15M2-C, 1 σε Mnpt, αμόλυβδος χαλκός
€184.75 /μονάδα