Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 Inch NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 ίντσα NPT, μέγιστο 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RHW Μοντέλο: LF150AΣταυρός: 26Χ567
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
€141.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύμβολο Water Hammer Arrestor
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι με προσαρμογέα ορείχαλκου
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Διάμετρος4 13 / 32 "
Εργοστασιακή πίεση25 έως 35 psi
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αλεξικέραυνος Watts LF150A έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει κραδασμούς από την πίεση του νερού ή να αποτρέπει κρούσεις νερού σε πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και βρύσες που κλείνουν γρήγορα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει έναν προφορτισμένο θάλαμο αέρα με μια τυπική βαλβίδα ελαστικού που επιτρέπει την επαναφόρτιση.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα σφραγισμένο διάφραγμα που κάμπτεται για να απορροφά τους κραδασμούς και να αποτρέπει τη φθορά.
  • Μπορεί να αντέξει πιέσεις κραδασμών έως και 200 ​​psi και αποτρέπει το θόρυβο από χτυπήματα και τη ζημιά σε σωλήνες και συσκευές.
  • Αυτός ο υδραυλικός απαγωγέας επιτρέπει την οριζόντια, κάθετη και γωνιακή τοποθέτηση τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες γραμμές.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι εννοείται με τον όρο σφυρί νερού;

Α. Όταν το νερό υψηλής ταχύτητας αναγκάζεται να αλλάξει κατεύθυνση ή σταματά απότομα, προκαλεί μια «αναπήδηση», η οποία είναι γνωστή ως σφυρί νερού. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αλεξικέραυνα για να λειτουργήσουν ως μαξιλάρια για κρουστικά κύματα και να αποφευχθούν ζημιές.

Ερ. Από τι είναι κατασκευασμένος ο απαγωγέας;

Α. Ο απαγωγέας έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι επικαλυμμένος με ειδική θερμοπλαστική στρώση για την αποφυγή σκουριάς και τη μέγιστη απορρόφηση κραδασμών.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε αγωγούς νερού;

A.

  • Τοποθετήστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή κραδασμών.
  • Η μονάδα είναι εργοστασιακά προφορτισμένη στα 30 psi. Εάν η πίεση του συστήματος είναι μεγαλύτερη από 35 psi, προσθέστε αέρα έως ότου η βαλβίδα είναι 5 psi κάτω από την πίεση ροής του συστήματος.
  • Αποφύγετε την καταστροφή του απαγωγέα χρησιμοποιώντας εξαγωνικά επίπεδα για σύσφιξη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυρί νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt, Χαλκός Χωρίς Μόλυβδο | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 13 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 Inch Mnpt Χαλκός | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-9 15 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-Ε-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-12 11 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€344.57
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 ίντσας Npt χαλκός | AB8RHY 26Χ569 LF15M2-Α-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€53.54
WATTS LF15M2-F Water Hammer Arrestor 1 Inch Npt Χαλκός | AB8RHZ 26Χ570 LF15M2-Φ-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-11.156 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Σφυρί νερού, σύνδεση 1 ίντσας, πίεση 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-Ε 133 βαθμοί FΧαλκός1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 ίντσα NPT, μέγιστο 150 psi
€141.67 /μονάδα