Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822

WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YLR Μοντέλο: 1 LF15M2-EΣταυρός: 11Y822

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€344.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύμβολο Water Hammer Arrestor
Υλικό σώματοςΧαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Διάμετρος2.125 "
Εργοστασιακή πίεση60 psi
Μέγιστη. Πίεση150 psi
συνολικό ύψος12 11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των κραδασμών πίεσης νερού (έως 150 psi) σε αγωγούς εμπορικών πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων ρούχων ή βρύσες γρήγορου κλεισίματος
    • Εξάγωνος προσαρμογέας NPT ορείχαλκου που επιτρέπει την κατακόρυφη, οριζόντια ή γωνιακή εγκατάσταση σε κρυφές θέσεις, χωρίς τη χρήση πάνελ πρόσβασης
    • Προκατασκευασμένο εργοστασιακά με αέρα στα 60 psi, και μόνιμα καλυμμένο & εποξειδικό σφραγισμένο για να αποφευχθεί η απώλεια αέρα στο νερό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 3/4 LF15M2-B Σφυρί νερού 3/4 ιντσών Mnpt Χαλκός | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt, Χαλκός Χωρίς Μόλυβδο | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-8 13 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D Water Hammer Arrestor 1 Inch Mnpt Χαλκός | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-9 15 / 16 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€248.47
WATTS LF150A Water Hammer Rerestor, 1/2 Inch NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Ανοξείδωτο ατσάλι με προσαρμογέα ορείχαλκου-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€141.67
WATTS LF15M2-A Water Hammer Arrestor 1/2 ίντσας Npt χαλκός | AB8RHY 26Χ569 LF15M2-Α-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€53.54
WATTS LF15M2-F Water Hammer Arrestor 1 Inch Npt Χαλκός | AB8RHZ 26Χ570 LF15M2-Φ-Χαλκός με προσαρμογέα ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου-11.156 "-1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F-€441.92
WATTS LF15M2-E 1 Σφυρί νερού, σύνδεση 1 ίντσας, πίεση 60 Psi | BQ3KQB 0750164 LF15M2-Ε 133 βαθμοί FΧαλκός1"12.6875 "2.125 "--NPT€243.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF15M2-E Copper Water Hammer Rerestor, 1 In Mnpt
€344.57 /μονάδα