FLAMEFIGHTER WEX01 Πυροσβεστήρας Καλάθι Κόκκινο | AH3BTN 31AY22

FLAMEFIGHTER WEX01 Καρότσι Πυροσβεστήρα Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BTN Μοντέλο: WEX01Σταυρός: 31AY22

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€635.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρο καλάθι πυροσβεστήρων
ΧρώμαRed
Ύψος51 "
Συγκρατεί(2) 10 lb. ή 20 lb. Πυροσβεστήρες
Μήκος18.375 "
ΥλικόPE πλαστικό
Πλάτος19.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)50.17
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυγκρατείΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
FLAMEFIGHTER JFP01 Βάση πυροσβεστήρα (1) 10lb ή 20lb FE | AH3BTJ 31AY17 JFP017"(1) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων14 "13.5 "€220.93
FLAMEFIGHTER JFP02 Πυροσβεστήρας Βάση (2) 10lb ή 20lb FE | AH3BTK 31AY18 JFP0213 "(2) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων12.5 "25 "€283.93
FLAMEFIGHTER JFP09 Πυροσβεστήρας Βάση (1) 10lb ή 20lb FE | AH3BTL 31AY19 JFP0926 "(1) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων11.875 "12 "€169.35
FLAMEFIGHTER JFP10 Πυροσβεστήρας Βάση (2) 10lb ή 20lb FE | AH3BTM 31AY20 JFP1026 "(2) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων11.875 "20 "€257.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMEFIGHTER WEX01 Καρότσι Πυροσβεστήρα Κόκκινο
€635.25 /μονάδα