Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLAMEFIGHTER JFP10 Πυροσβεστήρας Βάση (2) 10lb ή 20lb FE | AH3BTM 31AY20

FLAMEFIGHTER Βάση πυροσβεστήρα JFP10 (2) 10lb or 20lb FE

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BTM Μοντέλο: JFP10Σταυρός: 31AY20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€257.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πυροσβεστήρων
ΧρώμαRed
Ύψος26 "
Συγκρατεί(2) 10 lb. ή 20 lb. Πυροσβεστήρες
Μήκος11.875 "
ΥλικόPE πλαστικό
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυγκρατείΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
FLAMEFIGHTER JFP01 Βάση πυροσβεστήρα (1) 10lb ή 20lb FE | AH3BTJ 31AY17 JFP017"(1) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων14 "13.5 "€220.93
FLAMEFIGHTER JFP02 Πυροσβεστήρας Βάση (2) 10lb ή 20lb FE | AH3BTK 31AY18 JFP0213 "(2) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων12.5 "25 "€283.93
FLAMEFIGHTER JFP09 Πυροσβεστήρας Βάση (1) 10lb ή 20lb FE | AH3BTL 31AY19 JFP0926 "(1) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΒάση πυροσβεστήρων11.875 "12 "€169.35
FLAMEFIGHTER WEX01 Πυροσβεστήρας Καλάθι Κόκκινο | AH3BTN 31AY22 WEX0151 "(2) 10 lb. ή 20 lb. ΠυροσβεστήρεςΤροχοφόρο καλάθι πυροσβεστήρων18.375 "19.62 "€635.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMEFIGHTER Βάση πυροσβεστήρα JFP10 (2) 10lb or 20lb FE
€257.68 /μονάδα