WATTS 174A-90 2 Pressure Relief Valve, 2 Inch Inlet, 250 Deg. F, 90 Psi Relief Pressure | BP4NUY 0278446

WATTS 174A-90 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 90 Psi Relief Pressure

Στοιχείο: BP4NUY Μοντέλο: 174A-90 2Σταυρός: 0278446
€2,298.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής9090000 btuh Στα 90 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση68 psi
Αρ. Σειρά174A
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης90 Psi

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ίντσας, 250 μοίρες. F, 90 Psi Relief Pressure

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 174A-030 2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 2 ιντσών, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174Α-030 23815000 btuh2"20 psi2"30 Psi€1,678.32
RFQ
WATTS 174A-030 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 30 psi, 1,005000 Btu | BP3MHY 162A23 174Α-030 11005000 btuh1"20 psi1"30 Psi€333.24
WATTS 174A-Z3-T-030 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 30 Psi Relief Pressure | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh Στα 30 psi2"-2"30 Psi€2,090.66
RFQ
WATTS 174A-35 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 35 Psi Relief Pressure | BP4NTR 0278031 174Α-35 24250000 btuh Στα 35 psi2"25 psi2"35 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-036 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 36 Psi Relief Pressure | BP4NTT 0278032 174Α-036 24344000 btuh Στα 36 psi2"26 psi2"36 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-045 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 45 Psi Relief Pressure | BP4NTU 0278035 174Α-045 25130000 btuh Στα 45 psi2"35 PSI2"45 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-55 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 55 Psi Relief Pressure | BP4NTW 0278327 174Α-55 26010000 btuh Στα 55 psi2"41 psi2"55 Psi€2,298.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 174A-90 2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 2 ιντσών, 250 μοίρες. F, 90 Psi Relief Pressure
€2,298.09 /μονάδα