Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL PREMISE WIRING ISB12W Επιφάνεια στήριξης κουτί 12 θύρες λευκό | AF7TEF 22LV06

HUBBELL PREMISE WIRING ISB12W Surface Mount Box 12 Ports Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ7ΤΕΦ Μοντέλο: ISB12WCross Ref: 22LV06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί στήριξης επιφάνειας
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος12.91 "
Μήκος49.5 "
ΥλικόΘερμικό πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Τοποθέτηση ΤύποςΘεμέλιο
Αριθμός θυρών12
Πλάτος568699 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΑριθμός θυρώνΠλάτοςΤιμή
HUBBELL PREMISE WIRING ISB12OW Επιφάνεια βάσης 12 Θύρες Λευκό | AF7TEE 22LV05 ISB12OWΓραφείο Λευκό12.91 "49.5 "12568699 "€42.25
HUBBELL PREMISE WIRING ISB1W Επιφάνεια βάσης 1 Θύρα λευκό | AF7TEG 22LV07 ISB1WΆσπρο1.08 "2.38 "1568709 "€8.01
HUBBELL PREMISE WIRING ISB6OW Επιφάνεια στήριξης κουτί 6 θύρες λευκό | AF7TEH 22LV08 ISB6OWΓραφείο Λευκό1.23 "6.5 "6568564 "€26.32
HUBBELL PREMISE WIRING ISB6W Επιφάνεια στήριξης κουτί 6 θύρες λευκό | AF7TEJ 22LV09 ISB6WΆσπρο1.23 "6.5 "6568564 "€26.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISB12W Surface Mount Box 12 Ports Λευκό
€38.76 /μονάδα