Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 152SS 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 3-15psi | AH6VYG 36JA97

WATTS 152SS 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσας 3-15psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYG Μοντέλο: 152SS 3-15Cross Ref: 36JA97
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
€12,428.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ατμού
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.420 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 15 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 έως 140 psi€12,428.26
WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 έως 50 psi€13,762.97
WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 έως 140 psi€13,762.97
WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 έως 50 psi€14,431.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152SS 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσας 3-15psi
€12,428.26 /μονάδα