WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 30-140psi | AH6VYJ 36JA99

WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσας 30-140psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYJ Μοντέλο: 152SS 30-140Cross Ref: 36JA99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,428.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ατμού
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.420 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης30 έως 140 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 152SS 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 3-15psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 έως 15 psi€12,428.26
WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 10-50psi | AH6VYL 36JC02 152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 έως 50 psi€13,762.97
WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 έως 140 psi€13,762.97
WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 έως 50 psi€14,431.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσας 30-140psi
€12,428.26 /μονάδα