WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 10-50psi | AH6VYL 36JC02

WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 10-50psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6VYL Μοντέλο: 152SS 10-50Σταυρός: 36JC02

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,762.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ατμού
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8.75 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.420 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 50 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 152SS 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 3-15psi | AH6VYG 36JA97 152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 έως 15 psi€12,428.26
WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 30-140psi | AH6VYJ 36JA99 152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 έως 140 psi€12,428.26
WATTS 152SS 30-140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 30-140psi | AH6VYM 36JC03 152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 έως 140 psi€13,762.97
WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 10-50psi | AH6VYP 36JC05 152SS 10-501"1"10 έως 50 psi€14,431.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152SS 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 10-50psi
€13,762.97 /μονάδα