Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82

WATTS 1/2 LF3006 Dielectric Union 1/2 ιντσών Fip 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EDM Μοντέλο: 1/2 LF3006Cross Ref: 25CC82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€29.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τύπος σύνδεσηςFIP x FIP
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Εξάγωνο μέγεθος1.625 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307199030

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μονωτή (Polysulfone)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 3/4 ίντσας Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Ελαστικός σίδηροςBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1 ίντσα Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Ελαστικός σίδηροςBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Μαύρο ελαστικό σίδεροBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 2 ιντσών Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Μαύρο ελαστικό σίδεροBuna-N4.125 "----€175.91
WATTS 11/4 LF3006 Dielectric Union 1-1/4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Ελαστικός σίδηροςBuna-N2.75 "----€60.09
WATTS LF3006 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Ελαστικός σίδηρος2"Ελαστικός σίδηρος2"€191.06
WATTS LF3006 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι3 / 4 "€48.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1/2 LF3006 Dielectric Union 1/2 ιντσών Fip 250 Psi
€29.85 /μονάδα