Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF3006 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BQ3KZX 0821791

WATTS LF3006 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ3KZX Μοντέλο: LF3006 2Σταυρός: 0821791

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€191.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΕλαστικός σίδηρος
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Υλικό εισαγωγήςΕλαστικός σίδηρος
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF3006
Υλικό καρυδιώνΕλαστικός σίδηρος
Υλικό εξόδουΕλαστικός σίδηρος
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2187

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΥλικό φλάντζαςΕξάγωνο μέγεθοςΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1/2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1/2 ίντσας Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Ελαστικός σίδηροςBuna-N1.625 "----€29.85
WATTS 3/4 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 3/4 ίντσας Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Ελαστικός σίδηροςBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1 ίντσα Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Ελαστικός σίδηροςBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Μαύρο ελαστικό σίδεροBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 2 LF3006 Διηλεκτρική ένωση 2 ιντσών Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Μαύρο ελαστικό σίδεροBuna-N4.125 "----€175.91
WATTS 11/4 LF3006 Dielectric Union 1-1/4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Ελαστικός σίδηροςBuna-N2.75 "----€60.09
WATTS LF3006 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι3 / 4 "€48.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3006 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση
€191.06 /μονάδα