Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF 26AA Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 1 έως 25 Psi | AE3JFN 5DMD1

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/2 LF 26AA 1/2 ίντσας 1 έως 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JFN Μοντέλο: 1/2 LF 26AACross Ref: 5DMD1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€194.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 έως 25 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/4 LF 26AA Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 1 έως 25 Psi | AE3JFK 5DMC7 1/4 LF 26ΑΑ1 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€89.93
WATTS 1/4 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 3 έως 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€92.70
WATTS 3/8 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 3 έως 50 Psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 έως 50 psi€99.97
WATTS 1/2 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 3 έως 50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 έως 50 psi€193.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/2 LF 26AA 1/2 ίντσας 1 έως 25 Psi
€194.78 /μονάδα