Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/8 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 3 έως 50 Psi | AE3JFM 5DMC9

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 3/8 LF 26AB 3/8 ίντσας 3 έως 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JFM Μοντέλο: 3/8 LF 26ABCross Ref: 5DMC9
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
€99.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 50 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/4 LF 26AA Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 1 έως 25 Psi | AE3JFK 5DMC7 1/4 LF 26ΑΑ1 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€89.93
WATTS 1/4 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 3 έως 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€92.70
WATTS 1/2 LF 26AA Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 1 έως 25 Psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26ΑΑ1 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€194.78
WATTS 1/2 LF 26AB Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 3 έως 50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 έως 50 psi€193.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 3/8 LF 26AB 3/8 ίντσας 3 έως 50 Psi
€99.97 /μονάδα