Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS TC216-M5-C0-WY80AA Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9HQC 43FR68

WALTER TOOLS TC216-M5-C0-WY80AA Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9HQC Μοντέλο: TC216-M5-C0-WY80AACross Ref: 43FR68
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
€32.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0274
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​Σπειροειδής βρύση, #10-24 Μέγεθος νήματος, 1/2 ίντσα Μήκος κλωστής, 2 13/16 ίντσες μήκος | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€64.61
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Σπειροειδής βρύση, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 13 mm Μήκος νήματος, 70 mm Μήκος | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€83.50
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Σπειροειδής βρύση, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 13 mm Μήκος νήματος, 70 mm Μήκος | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€82.16
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG Σπειροειδής βρύση, #10-32 Μέγεθος νήματος, 1/2 ίντσα Μήκος νήματος, 2 13/16 ίντσες μήκος | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€80.54
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Σπειροειδής βρύση, #10-32 Μέγεθος κλωστής, 13 mm Μήκος κλωστής, 70 mm Μήκος | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€91.26
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Σπειροειδής βρύση, #2-56 Μέγεθος κλωστής, 7 mm Μήκος νήματος, 45 mm Μήκος | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€101.00
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Σπειροειδής βρύση, #4-40 Μέγεθος νήματος, 6.40 mm Μήκος κλωστής, 56 mm Μήκος | CU9GB 427X01 AS2221005-UNC4€56.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS TC216-M5-C0-WY80AA Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length
€32.29 /μονάδα