Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS P26339R25 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P26339r25 | AD4ZTX 44T663

WALTER TOOLS P26339R25 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P26339r25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZTX Μοντέλο: P26339R25 WKP25SΣταυρός: 44T663

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIP26339R25 WKP25S
Θραύση τσιπΘετικός
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP25S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.512 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΤριγωνικός
Εισαγωγή πάχους0.219 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.079 "
ΤσουγκράναΠτυχία 14
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧυτοσίδηρος, χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)0.61
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός άκρωνΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΜύτη RadiusΤσουγκράναΣτυλΥλικό τεμαχίουΕπένδυσηΤιμή
WALTER TOOLS LNHX070204-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P26379-r25wsp45 | AD4ZBQ 44R891 LNHX070204-F57T WKP25S4LNHX070204-F57T WKP25SF57T0.016 "Πτυχία 0ΑρνητικόςΧυτοσίδηρος, χάλυβαςCVD€47.78
WALTER TOOLS LNKU2010DPR-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnku2010dpr-f57t | AD4ZBW 44R899 LNKU2010DPR-F57T WKP35S4LNKU2010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "Πτυχία 0ΑρνητικόςΧάλυβας, χυτοσίδηροςCVD€51.73
WALTER TOOLS LNKU3010DPR-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnku3010dpr-f57t | AD4ZBZ 44R906 LNKU3010DPR-F57T WKP35S4LNKU3010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "Πτυχία 0ΑρνητικόςΧάλυβας, χυτοσίδηροςCVD€62.32
WALTER TOOLS LNMX070204-D57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnm x 070204-d57t | AD4ZDN 44R988 LNMX070204-D57T WKP35S4LNMX070204-D57T WKP35SD57T0.016 "Πτυχία 0ΑρνητικόςΧάλυβας, χυτοσίδηροςCVD€34.86
WALTER TOOLS LNMX070204-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnm x 070204-f57t | AD4ZDQ 44R992 LNMX070204-F57T WKP35S4LNMX070204-F57T WKP35SF57T0.016 "Πτυχία 0ΑρνητικόςΧάλυβας, χυτοσίδηροςCVD€36.95
WALTER TOOLS SDMT09T3AEN-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Sdmt09t3aen-d57 | AD4ZQB 44T521 SDMT09T3AEN-D57 WKP35S4SDMT09T3AEN-D57 WKP35SD570.02 "Πτυχία 15ΘετικόςΧάλυβας, χυτοσίδηροςCVD€17.14
WALTER TOOLS P2901-1R WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P2901-1r | AD4ZQX 44T549 P2901-1R WAK151P2901-1R WAK15Επίπεδη επιφάνεια-Πτυχία 11ΟυδέτεροςΜαντεμένιαCVD€35.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS P26339R25 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P26339r25
€32.87 /μονάδα